9674460353 Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 3 Kreuzhieb
Karosserie-Feilenblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:66160353, 9674460353
Rubix:1683953
Hersteller:9674460353

Produktdetails : 9674460353 Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 3 Kreuzhieb
Karosserie-Feilenblatt 350mm Zahnung 3 KreuzhiebPFERD
Karosseriefeile Ausführung: Karosseriefeilenblatt mit positivem Spanwinkel und einmalig scharfen Zähnen für optimale Oberflächengüte. Eine hervorragende Zerspanleistung wird durch das besondere Herstellungsverfahren, welches messerscharfe Zähne entstehen lässt, erzielt. Durch die ballige Form des Blattes liegen die Zahnschneiden nicht in einer geraden Fläche, sondern haben in der Mitte ihre größte und an den Seiten ihre geringste Höhe, wodurch Kratzer am Werkstück vermieden werden. Anwendung: Zum Bearbeiten von Blechen jeglicher Art, besonders für den Automobil- und Karosseriebau geeignet. Überall dort einsetzbar, wo glatte, riefenfreie Oberflächen erzielt werden müssen. Diese können direkt lackiert werden. Kein Nachpolieren nötig.
Karosseriefeile Ausführung: Karosseriefeilenblatt mit positivem Spanwinkel und einmalig scharfen Zähnen für optimale Oberflächengüte. Eine hervorragende Zerspanleistung wird durch das besondere Herstellungsverfahren, welches messerscharfe Zähne entstehen lässt, erzielt. Durch die ballige Form des Blattes liegen die Zahnschneiden nicht in einer geraden Fläche, sondern haben in der Mitte ihre größte und an den Seiten ihre geringste Höhe, wodurch Kratzer am Werkstück vermieden werden. Anwendung: Zum Bearbeiten von Blechen jeglicher Art, besonders für den Automobil- und Karosseriebau geeignet. Überall dort einsetzbar, wo glatte, riefenfreie Oberflächen erzielt werden müssen. Diese können direkt lackiert werden. Kein Nachpolieren nötig.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Querschnitt | 36x5,4 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
