145X12 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:67084936
Rubix:516230
Hersteller:67084936

Produktdetails : 145X12 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 194 g |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen