Referenzen
Fischer:505576
Rubix:3831976
Hersteller:KFT 9,5
EAN:4048962070569

Produktdetails : KFT 9.5 Kälteschelle
Die zweischraubige Kälteschelle aus geschlossenem PUR-Schaum.
• Anschlussmutter mit Kombigewinde
• Eingeklebte Kautschukauflage
Die fischer Kälteschelle KFT aus geschlossenem PUR-Schaum ist eine Rohrschelle mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert zusätzlich den Montageaufwand. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 12 - 219 mm und einer Dämmdicke bis 40 mm mit Gewindestange oder Stockschraube im Innenbereich sicher befestigt werden. Das altersbeständige Dämmmaterial sichert die optimale Funktion der Kälteschelle.
Stärken
• Die Kälteschelle KFS aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien
• Die Konstruktion der Kälteschelle KFS mit außenliegenden Schraublöchern ermöglicht die Aufnahme hoher Lasten
• Altersbeständiges Material sichert eine gleichbleibende Funktion der KFT
• Die eingeklebte Kautschukauflage reduziert den Montageaufwand durch optimale Anpassung
Anwendungen
• Kälteleitungen
• Kühlleitungen
• Kaltgehende Medienleitungen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kft |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 9,5 mm |
| Spannbereich, Maximum | 9,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




