ISO14585 2.9X6.5 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX2,9X6,5EFA2
Rubix:559805
Hersteller:14585229 65
EAN:4043377158567
ISO14585 2.9X6.5 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 2.9X6.5 C T10 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,9X6,5 TX10

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,9 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet10
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
15,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm