WN9039 M61.7-2.7 A2 Käfigmutter
Käfigmuttern für Blechdicken von 1,0-1,7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCT/2,7-6XA2
Rubix:3393022
Hersteller:903926 17-27
EAN:4043377225351


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9039 M61.7-2.7 A2 Käfigmutter
Käfigmutter
Käfigmuttern A2 6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Stärke | 2,7 mm |
| Typ | dicke 2,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
73,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage