9561990175 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 25m

Kabeleinziehgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Katimex:101725
Rubix:2933549
Hersteller:101725
EAN:4044489017254
9561990175 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 25m Katimex

Technische Zusammenfassung

Typ9561990175 kabeleinziehgerät kati blitz mini 25m katimex

Produktdetails : 9561990175 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 25m


Kabeleinziehgerät Kati Blitz Mini 25m Katimex
Kabeleinziehgerät Kati®-Blitz Mini Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 1,2 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Die Anfangshülsen Mini sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 15 mm. Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes. Anwendung: Zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Leerrohre und bereits belegte Rohrsysteme. Lieferumfang: 5 Flexi-Sonden Mini, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Hülse, 7 Anfangshülsen Mini, 1 Schleifpad 50 x 50 mm, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Isolierband 15 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typ9561990175 kabeleinziehgerät kati blitz mini 25m katimex
114,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std