Referenzen
Kipp:K0752.5161
Rubix:1937936
EAN:4059245082230



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 49 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.5161 Klemmhebel, GR.5, Stahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 378 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 49 mm |
| Höhe | 77,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage