K0325.205 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl

Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0325.205
Rubix:149707
Hersteller:K0325.205
EAN:4059245224913
K0325.205 Federndes Druckstück M5

Dokumente

Produktdetails : K0325.205 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl


WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,001 g
Außendurchmesser3 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
1,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std