K0322.03 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0322.03
Rubix:143010
Hersteller:K0322.03
EAN:4059245223664



Dokumente
Produktdetails : K0322.03 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,000 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std