K0316.08 Federndes Druckstück, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:113421
Hersteller:K0316.08
EAN:4059245008056



Dokumente
Produktdetails : K0316.08 Federndes Druckstück, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std