K0310.04 Federndes Druckstück, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:112475
Hersteller:K0310.04
EAN:4059245007219



Dokumente
Produktdetails : K0310.04 Federndes Druckstück, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,013 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 2,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std