K0269.5122X70 Klemmhebel, GR.5, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0269.5122X70
Rubix:330292
EAN:4059245109258
K0269.5122X70 Klemmhebel Gr.5 M12x70

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0269.5122X70 Klemmhebel, GR.5, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung211 g
Länge70 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
8,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

70 mm