K0126.31001X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0126.31001X30
Rubix:978319
EAN:4059245115747
K0126.31001X30 Klemmhebel 2K Kakadu Gr.3 M10X30 schwarzgrau, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0126.31001X30 Klemmhebel, 2-Komponenten, GR.3, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel: Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS. Stahlteile: Edelstahl, 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | HINWEIS: Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: 2-Komponenten

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung86 g
Länge30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge