GN603-108-M12-30-DSG Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603-108-M12-30-DSG
Rubix:644208
Hersteller:GN 603-108-M12-30-DSG
EAN:4045525612037
GN603-108-M12-30-DSG Klemmhebel Ausrastknopf schwarzgrau Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603-108-M12-30-DSG Klemmhebel, verstellbar, mit Gewindezapfen, mit Ausrastknopf


Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 603 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht109 g
Durchmesser des Drahtes108 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge30 mm
Höhe65,5 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

30 mm

Höhe