K0124.210X30 Klemmhebel, GR.2, Edelstahl

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0124.210X30
Rubix:329511
EAN:4059245099559
K0124.210X30 Klemmhebel Nirosta Gr.2 M10x30

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0124.210X30 Klemmhebel, GR.2, Edelstahl


WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung109 g
Durchmesser des Drahtes6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge30 mm
Höhe28,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
19,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe

28,5 mm