K0123.92061X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.92061X30
Rubix:940573
EAN:4059245098675



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0123.92061X30 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Schutzkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 94 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen