K0124.106X25 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.106X25
Rubix:329491
EAN:4059245099351



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0124.106X25 Klemmhebel, GR.1, Edelstahl
WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
31 mm