K0122.2081X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
Klemmhebel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.2081X60
Rubix:113554
EAN:4059245090433



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0122.2081X60 Klemmhebel, GR.2, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 102 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 60 mm |
| Höhe | 105,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser des Drahtes
6,5 mm
Länge
60 mm
Höhe
105,5 mm