GN125-36-M10-16-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, gerade

Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde,Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 125-36-M10-16-D
Rubix:350346
Hersteller:GN 125-36-M10-16-D
EAN:4045525041790
GN125-36-M10-16-D Flachspannhebel verstellbar mit Schraube gerade

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN125-36-M10-16-D Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, gerade


Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht235 g
Durchmesser des Drahtes36 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Höhe45 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
18,21 exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe