K0116.4101X40 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0116.4101X40
Rubix:328951
EAN:4059245079315



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0116.4101X40 Klemmhebel, GR.4, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahl brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 229 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 40 mm |
| Höhe | 42,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
10 mm
Länge
40 mm
Höhe
42,5 mm