K0122.3106X40 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0122.3106X40
Rubix:928813
EAN:4059245092291
K0122.3106X40 Klemmhebel Gr.3 M10X40

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0122.3106X40 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss


WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung155 g
Durchmesser des Drahtes10 mm
Material/VerarbeitungZink
Länge80 mm
Höhe54,5 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
8,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

10 mm

Länge

80 mm

Höhe

54,5 mm