Sicherungsring und Federring Seeger Orbis JK62-S, Innendurchmesser: 62 mm | Material/Verarbeitung: Stahl | Norm: DIN 471 / DIN 472
K-Ring für Bohrungen DIN 984
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:JK62-S
Rubix:107980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN984 JK 62X2 FST PH MF K-Sicherungsring für Bohrungen
Die Ringe der Ausführung JK mit der DIN 984 für Wellen und Bohrungen besitzen am Umfang gleichmäßig verteilte Lappen. Die Kontur des Ringes entsprich dem des Ringes mit der DIN-Norm 471/472. Die Lappenhöhe ist zur Wellenachse zentrisch begrenzt. Dies gilt ebenfalls für die Bohrung. Die AK-Ringe können besonders gut im überdeckten Einbau angewendet werden.
DIN 984 Sicherungringe mit Lappen für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 67,3 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | din 471 / din 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
67,3 mm