Steckschlüsseleinsatz Gedore K 32 1AF, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Länge: 46 mm

Steckschlüsseleinsatz Gedore

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:K 32 1AF
Rubix:1243454
Hersteller:6285490
EAN:4010886628546
K 32 1AF Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 1 Zoll
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 32 1AF Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 1 Zoll


Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Länge46 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,44 exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an