K 19 L 13 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll lang 6-kant 13mm

K 19 L 17 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll lang 6-kant 17mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 19 L 13
Rubix:1032908
Hersteller:6163540
EAN:4010886616352
K 19 L 13 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll lang 6-kant 13mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser13 mm
Länge77 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 19 L 13 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll lang 6-kant 13mm


Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, manganphosphatiert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht158 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser13 mm
Länge77 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
15,90 exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen