Spanplattenschraube Fischer 059044, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 100 mm | Norm: Nicht Standard
Justierschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:059044
Rubix:2981331
Hersteller:JUSS 6 x 100
EAN:4006209590447






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl galvanisiert |
Produktdetails : JUSS 6X100 Justierschraube
Die Justierschraube zur schnellen und stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen.
• Stufenlose Justierung des Anbauteils. Dadurch werden keine Keile oder Klötze zur Fixierung benötigt. Das spart Zeit
• Selbstbohrendes Gewinde. Deshalb ist kein Vorbohren notwendig. Dies spart Zeit und Kosten
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten.
Funktion:
• Die JUSS ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Nach dem Eindrehen der Schraube zieht sich das Anbauteil aufgrund des Parallelgewindes unter dem Schraubenkopf zunächst an den Untergrund heran. Danach lässt sich der Bauteilabstand durch Änderung der Drehrichtung stufenlos justieren
Stärken
• Das spezielle Funktionsprinzip der Justierschraube JUSS erlaubt eine stufenlose Justierung. Dies erspart die Verwendung von Keilen und Klötzen zur Fixierung des Bauteils
• Das selbstbohrende Gewinde der Justierschraube JUSS schneidet sich direkt in das Holz
Anwendungen
• Unterkonstruktionen aus Holzlatten mit 20-30mm Stärke
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1318 g |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | nicht standard |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Beschichtung | galvanisch verzinkt |
| Kopfform | senkkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,79 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
69,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen