SENKKOPF 3.5X16/16 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VATF3,5X16EFPOZZB
Rubix:3191349
Hersteller:882257


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
Produktdetails : SENKKOPF 3.5X16/16 Z2 ST ZN Spanplattenschraube mit Senkkopf und Pozidriv
Spanplattenschrauben pozidriv
3,5X16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm