Referenzen
SMC:CP96SDB50-415C
Rubix:2192224
Hersteller:01377513
Produktdetails : CP96SDB50-415C ISO-Zylinder
CP96, ISO-Zylinder in Profilausführung mit geschlossenen Zugstangen, ist in 6 Bohrungsgrößen von ø32 bis ø125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 415 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage