814392 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
ISO-Sicherheitspiktogramm - Richtungsanzeige 45°
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:814392
Rubix:2846700
Hersteller:814392
EAN:0754473321123

Produktdetails : 814392 ISO Sicherheitskennzeichnung - Richtungsangabe gerade
Dieses Schild – Richtungspfeil 45° – Brady kennzeichnet klar die einzuhaltende Richtung zu Rettungs- und Fluchtwegen. Dank der quadratischen Form, des grünen Hintergrunds und des weißen 45°-Pfeils entspricht es den ISO-Konventionen und sorgt für eine schnelle visuelle Orientierung.
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm A045 zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen sowie Notausgängen. Das robuste Polypropylenmaterial gewährleistet eine hohe Beständigkeit über lange Zeiträume. Die leicht strukturierte Oberfläche mit transparenter Polyester-Schutzlaminierung schützt den Druck und reduziert Abnutzung. Das Schild eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und lässt sich nahtlos in bestehende Evakuierungs- und Sicherheitskennzeichnungen integrieren. Da keine Befestigungslöcher vorhanden sind, kann die Montage flexibel an die jeweiligen Standortanforderungen angepasst werden.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen Brady B-7527 (bedruckte Oberfläche mit Polyester-Schutzlaminat)
• Einsatztemperatur: bis +120 °C
• Mindesttemperatur: −40 °C
• Farbe: Weiß auf Grün
• Form: Quadratisch
Normen:
• ISO 7010: Definiert die grafischen Grundlagen der verwendeten Sicherheitspiktogramme für eine einheitliche und sofortige Erkennbarkeit
• UNSPSC 55121704: Standardisierter Klassifikationscode für Beschilderungs- und Kennzeichnungsprodukte
• REACH SVHC Status: Bauteil enthält keine SVHC – bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß REACH-Liste vom 23. Januar 2024
Eigenschaften:
Dieses ISO-Sicherheitszeichen von Brady verwendet das Piktogramm A045 zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen sowie Notausgängen. Das robuste Polypropylenmaterial gewährleistet eine hohe Beständigkeit über lange Zeiträume. Die leicht strukturierte Oberfläche mit transparenter Polyester-Schutzlaminierung schützt den Druck und reduziert Abnutzung. Das Schild eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und lässt sich nahtlos in bestehende Evakuierungs- und Sicherheitskennzeichnungen integrieren. Da keine Befestigungslöcher vorhanden sind, kann die Montage flexibel an die jeweiligen Standortanforderungen angepasst werden.
Spezifikationen:
• Material: Polypropylen Brady B-7527 (bedruckte Oberfläche mit Polyester-Schutzlaminat)
• Einsatztemperatur: bis +120 °C
• Mindesttemperatur: −40 °C
• Farbe: Weiß auf Grün
• Form: Quadratisch
Normen:
• ISO 7010: Definiert die grafischen Grundlagen der verwendeten Sicherheitspiktogramme für eine einheitliche und sofortige Erkennbarkeit
• UNSPSC 55121704: Standardisierter Klassifikationscode für Beschilderungs- und Kennzeichnungsprodukte
• REACH SVHC Status: Bauteil enthält keine SVHC – bestätigt die Abwesenheit besonders besorgniserregender Stoffe gemäß REACH-Liste vom 23. Januar 2024
Stärken
• Verbessert die Sichtbarkeit und Verständlichkeit von Fluchtwegen durch den 45°-Richtungspfeil
• Unterstützt eine einheitliche interne Sicherheitsbeschilderung durch quadratische Form und homogene Farbgebung
• Ermöglicht eine flexible Montage in unterschiedlichen Umgebungen dank stabilem Polypropylen
• Erhöht die Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung durch eine Oberfläche mit hoher Temperaturbeständigkeit
• Trägt zur normgerechten visuellen Sicherheitskonformität gemäß ISO 7010 bei
• Unterstützt eine einheitliche interne Sicherheitsbeschilderung durch quadratische Form und homogene Farbgebung
• Ermöglicht eine flexible Montage in unterschiedlichen Umgebungen dank stabilem Polypropylen
• Erhöht die Dauerhaftigkeit der Kennzeichnung durch eine Oberfläche mit hoher Temperaturbeständigkeit
• Trägt zur normgerechten visuellen Sicherheitskonformität gemäß ISO 7010 bei
Anwendungen
Dieses Sicherheitsschild wird zur Führung entlang von Flucht- und Rettungswegen, zur Strukturierung von Notfallrouten sowie zur internen Orientierung in Industriegebäuden eingesetzt. Typische Einsatzfelder sind Produktionsstätten, Wartungs- und Instandhaltungsbereiche, Logistik- und Lagerumgebungen sowie technische Anlagen mit regelmäßigem Personenverkehr.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | flèche directionnelle 45° |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
