IZS31-780P Ionisierer

Ionisator

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZS31-780P
Rubix:2219189
Hersteller:IZS31-780P
IZS31-780P Ionisierer

Produktdetails : IZS31-780P Ionisierer


Stärken

Ionenerzeugungstechnologie: Gleichstrom-, gepulster Gleichstrom- oder Gleichstrommodus
Einfache Wartung durch individuelle, herausnehmbare Elektroden:- geringer Wartungsaufwand- schnelle Beseitigung statischer Elektrizität
Zwei Arten von Kompaktsensoren sind verfügbar:- Autobalance-Sensor- Rückkopplungssensor
Ionenbalance ±30V
Beseitigung der statischen Elektrizität in Sekundenbruchteilen
Aerodynamischer Querschnitt
In den Stab integrierter Controller
Niedriger Stromverbrauch
Längen der Stäbe verfügbar.br>Stablängen von 300 bis 2300 mm erhältlich
Einstellbare Frequenzbereiche (bis 60 Hz)
Anzeige und Warnmeldungen
Die Verwendung von Druckluft ermöglicht die Beseitigung von statischer Elektrizität in Entfernungen von bis zu 2 Metern

Technische Informationen


Attribute
1.738,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.069,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage