Referenzen
SMC:IZS41-340P-06B
Rubix:2217544
Hersteller:IZS41-340P-06B
Produktdetails : IZS41-340P-06B Ionisierer
Die IZS4-Familie ist die 3. Generation der Stabionisatoren von SMC. Stabionisatoren erzeugen einen Ionenvorhang zur Beseitigung statischer Aufladung, der über eine Entfernung von bis zu 2000 mm wirksam ist. Die Familie umfasst das Standardmodell IZS40, den IZS41 mit Rückkopplungs- oder automatischem Ausgleichssensor und schneller statischer Neutralisierung sowie den IZS42 mit Ionenerzeugung mit niedriger Amplitude für empfindliche Elektronik. Das IZS41 und das IZS42 sind fernsteuerbar und können über Kabel miteinander verbunden werden, um mit einer einzigen Stromversorgung zu arbeiten. Die Nadelkassetten lassen sich zur Reinigung oder zum Austausch nach Ablauf der Lebensdauer einfach und ohne Werkzeug herausnehmen.
Stärken
Wählen Sie aus 3 Modellen, die am besten zu Ihrer Anwendung und Ihrem Preis passen
Hochgeschwindigkeits- oder Energiesparpatronen aus Wolfram oder einkristallinem Silizium
Bedienfeld mit mehreren Einstellmöglichkeiten und Diagnose-LEDs
2 Modelle mit Auto-Balance- oder Rückkopplungssensor zur Optimierung der Ionenerzeugung
2 Modelle mit Fernbedienungsmöglichkeit
32 verfügbare Längen, bis zu 2500 mm / 8,2 ft lang
Hochgeschwindigkeits- oder Energiesparpatronen aus Wolfram oder einkristallinem Silizium
Bedienfeld mit mehreren Einstellmöglichkeiten und Diagnose-LEDs
2 Modelle mit Auto-Balance- oder Rückkopplungssensor zur Optimierung der Ionenerzeugung
2 Modelle mit Fernbedienungsmöglichkeit
32 verfügbare Längen, bis zu 2500 mm / 8,2 ft lang
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ionisator |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.282,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.526,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage