8410700205 Inspektionskamera-Set CamSys Set S-Color 10 K
Inspektionskamera-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8410700205
Rubix:3398893
Produktdetails : 8410700205 Inspektionskamera-Set CamSys Set S-Color 10 K
Inspektionskamera CamSys Set S-Color 10 K
Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen u. a.
Bestehend aus superleichter, superhandlicher Controllereinheit und abnehmbarem Kamera-Kabelsatz mit Spezial-Farbkamera und Schiebekabel im Kabelkorb
Controller mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel, für Akku- und Netzbetrieb, mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah
Mit 2-fach Zoom, SD-Kartensteckplatz zur Speicherung von Bildern und Videos auf SD-Karte, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse
Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 8 ultrahelle LEDs, einstellbare Lichtstärke, wasserdicht bis 20 m (2 bar / 0,2 MPa)
Sehr flexibles 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, speziell für kleinere Rohrdurchmesser, mit Längenmarkierung, im Kabelkorb
Lieferumfang: Inspektionskamera, Spiralverbindungskabel, Netzkabel, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K, Transportkoffer
Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40–150 mm.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Inspektionskamera, Spiralverbindungskabel, Netzkabel, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K, Transportkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8410700205 inspektionskamera-set camsys set s-color 10 k |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.555,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.040,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

