Referenzen
SKF:IR 28X32X30
Rubix:312358
Hersteller:9665
EAN:7316577010896


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR 28X32X30 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen