Referenzen
Fischer:573001
Rubix:3831835
Hersteller:FIS IG 20 R
EAN:4048962524345





Produktdetails : FIS IG20 R Innengewindeanker
Der Innengewindeanker für Verankerungen in Holz
• Oberflächenbündige Befestigung sowie Demontage in Holz
• Vorgefertigte Bauteile zur einfachen Montage auf der Baustelle
• Verwendung im Innen- und Außenbereich
Der fischer Innengewindeanker FIS IG ist eine Systemkomponente für oberflächenbündige Befestigungen in Holz. Das metrische Innengewinde in den Gewindegrößen M8 bis M20 ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt somit wiederverwendet werden. Damit ist der FIS IG besonders geeignet für die Endmontage vorgefertigter Bauteile auf der Baustelle. Dieses Verfahren ermöglicht zudem einen sicheren Transport, da keine überstehende Ankerstangen montiert sind, die sich verbiegen könnten.
Funktion:
• Der Innengewindeanker FIS IG ist für die Vorsteckmontage in Holz geeignet
• Durch das Anbringen von Zentrierhilfen wie den fischer Zentrierclips DD-E und DD-S wird der Innengewindeanker im Bohrloch zentriert
• Das Setzen des Befestigungselementes erfolgt von Hand durch leichtes Eindrehen bis der Anker am Bohrlochmund versenkt ist
Stärken
• Der Innengewindeanker ist in Kombination mit dem Injektionsmörtel FIS EM Plus gemäß abG und ETA für Verankerungen in Holz zugelassen
• Das Sortiment aus galvanisch verzinkten sowie Edelstahlvarianten in den Innengewindegrößen M8 – M20 (Außendurchmesser M12 – M30) ermöglicht eine flexible Anwendung im Innen- und Außenbereich
• Der oberflächenbündige Abschluss der Innengewindelösung ermöglicht einen sicheren Bauteiltransport ohne überstehende Ankerstangen zu verbiegen
• Die empfohlenen Zentrierclips fischer DD-E und DD-S erlauben eine ideale Zentrierung der Innengewindeanker im Bohrloch
• Der Innengewindeanker FIS IG ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes in Holz
Anwendungen
• Vorgefertigte Bauteile zur Montage auf der Baustelle
• Demontierbare und temporäre Befestigungen
• Verankerungen in Holz gemäß nationaler und Europäischer Systemzulassung zum Einkleben in Holz
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 300 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fis ig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,72 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
219,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage