Referenzen
Fischer:044110
Rubix:2981139
Hersteller:FNA II 6 x 30 M6 x 41
EAN:4006209441107




Produktdetails : FNA II 6X30 M6X41 Nagelanker
Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung.
• Schlagmontage spart Zeit
• Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage
• Spreizclip sorgt für sicheren Halt
• ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen
Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde (ohne Mutter) wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Gewinde ist vor allem für die Befestigung von Metallschellen für Leitungen und Rohren im Innenbereich geeignet.
Funktion:
• Die Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert gleichzeitig eine Beschädigung der Platte bei der Demontage
• Demontage durch einfaches Abzwicken des Nagelkopfes dank spezieller 2-Stufen-Zange
• Für eine schnelle Montage das Druckluftsetzgerät (Art.-Nr. 093731) verwenden
Stärken
• Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit
• Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage
• Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage
• Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit
Anwendungen
• Brandschutzplatten
• Brandschutzbekleidungen
• Lüftungsleitungen
• Draht- und Noniusabhänger
• Montageschienen
• Metallschellen
• Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 780 g |
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fna ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,63 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
107,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Nutzlänge
30 mm