637.02 Druckreduzierventil, G1/4 innen/außen, Einstelldruck 2,0 bar
Druckreduzierventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:637.02
Rubix:1423470
Hersteller:101509
EAN:4047322386715

Dokumente
Produktdetails : 637.02 Druckreduzierventil, G1/4 innen/außen, Einstelldruck 2,0 bar
In Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der tatsächlich notwendige Arbeitsdruck herstellen. Dies bewirkt: deutlich geringere Unfallgefahr, längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen, weniger Lärm am Arbeitsplatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | druckreduzierventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
