638.05 Inline-Druckregler, 2xIG, m. Sekundärentl., G1/4, 5bar
Inline-Druckregler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:638.05
Rubix:798514
Hersteller:101477
EAN:4047322247139



Dokumente
Produktdetails : 638.05 Inline-Druckregler, 2xIG, m. Sekundärentl., G1/4, 5bar
Inline-Druckregler, 2 x IG, mit Sekundärentlüftung, vordruckabhängig, G 1/4, Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar, PN max. 25 barDie meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als benötigt versorgt. Dadurch erhöht sich der Verbrauch, die Werkzeuge werden überlastet.Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben).Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern wird dieser Effekt verhindert und dadurch Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit erreicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Typ | druckregler inline |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
