PV 2011 Proportional-Regelv. >posiflow<, 24 V DC,NC, G1/8, DN 1,2
Proportional-Regelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PV 2011
Rubix:348189
Hersteller:101639
EAN:4047322163408



Dokumente
Produktdetails : PV 2011 Proportional-Regelv. >posiflow<, 24 V DC,NC, G1/8, DN 1,2
Proportional-Regelventil posiflow , für Luft / Gas / Wasser / Öl, 24 V DC, NC, G 1/8, DN 1,2, Betriebsdruckdifferenz max. 5,0 barZur elektronischen Durchflussregelung.Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll.Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik.Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker:Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar.Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen.Bei Sollwerten 200 mV ( 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion).Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers.Vorteile:- platz- und kostensparend- integrierter Temperaturausgleich- präzise Regelung- optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag- Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals- Abschaltfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 228 g |
|---|---|
| Typ | proportional-regelventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
