Feile Bahco 1-230-10-1-0, Länge: 250 mm | Form: Rund | Querschnitt: 10 mm
Rundfeile Bastard/halbweich/weich, ohne Heft.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:1-230-10-1-0
Rubix:1308939
EAN:7311518020330

Produktdetails : 1-230-10-1-0 (BAHCO) Rundfeile Mit Heft 250 X 10,0 mm Hieb 1, Industrieverpackung
Die Serie der runden Feilen Bahco 1-230 deckt die gängigen Feilarbeiten an konkaven Flächen und abgerundeten Formen ab. Erhältlich in verschiedenen Längen, Durchmessern und Hiebarten, erfüllt sie die Anforderungen an Anpassungs- und Feinarbeiten in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Diese Feilen sind für das manuelle Feilen von Innenflächen und gerundeten Konturen ausgelegt. Ihre runde, zur Spitze hin konisch zulaufende Form erleichtert den Zugang zu engen Bereichen und konkaven Geometrien. Der Kreuzhieb sorgt für ein gleichmäßiges Abtragsverhalten, während die drei verfügbaren Hiebarten eine gezielte Abstimmung zwischen Schrupp- und Feinarbeiten ermöglichen. Die Ausführungen in 100 mm und 150 mm verfügen über eine ausgeprägte Spitze, während das 200-mm-Modell eine halbrunde Spitze besitzt. Die Lieferung ohne Heft ermöglicht die Montage eines passenden Feilenhefts entsprechend Einsatzbereich und Werkstattpraxis.
Spezifikationen:
• Bahco-Referenz: 1-230
• Länge ohne Angel: 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
• Durchmesser: 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
• Hiebart: 1 (Bastard); 2 (Halbschlicht); 3 (Schlicht)
• Zähne pro cm: 7 bis 29 je nach Größe
• Gewicht: 9 g (100 mm); 29 g (150 mm); 72 g (200 mm); 144 g (250 mm); 247 g (300 mm)
• Heft nicht im Lieferumfang enthalten
Eigenschaften:
Diese Feilen sind für das manuelle Feilen von Innenflächen und gerundeten Konturen ausgelegt. Ihre runde, zur Spitze hin konisch zulaufende Form erleichtert den Zugang zu engen Bereichen und konkaven Geometrien. Der Kreuzhieb sorgt für ein gleichmäßiges Abtragsverhalten, während die drei verfügbaren Hiebarten eine gezielte Abstimmung zwischen Schrupp- und Feinarbeiten ermöglichen. Die Ausführungen in 100 mm und 150 mm verfügen über eine ausgeprägte Spitze, während das 200-mm-Modell eine halbrunde Spitze besitzt. Die Lieferung ohne Heft ermöglicht die Montage eines passenden Feilenhefts entsprechend Einsatzbereich und Werkstattpraxis.
Spezifikationen:
• Bahco-Referenz: 1-230
• Länge ohne Angel: 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
• Durchmesser: 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
• Hiebart: 1 (Bastard); 2 (Halbschlicht); 3 (Schlicht)
• Zähne pro cm: 7 bis 29 je nach Größe
• Gewicht: 9 g (100 mm); 29 g (150 mm); 72 g (200 mm); 144 g (250 mm); 247 g (300 mm)
• Heft nicht im Lieferumfang enthalten
Stärken
• Gleichmäßiger Materialabtrag durch Kreuzhieb
• Lieferung ohne Heft für eine flexible Anpassung an die jeweiligen Werkstattgewohnheiten
• Präzise Abstimmung des Materialabtrags dank drei verfügbarer Hiebarten
• Erleichterter Zugang zu Innenkonturen und gerundeten Formen durch runde, konische Geometrie
• Lieferung ohne Heft für eine flexible Anpassung an die jeweiligen Werkstattgewohnheiten
• Präzise Abstimmung des Materialabtrags dank drei verfügbarer Hiebarten
• Erleichterter Zugang zu Innenkonturen und gerundeten Formen durch runde, konische Geometrie
Anwendungen
Dieses Werkzeug wird eingesetzt zum Feilen von Bohrungen, breiten gerundeten Nuten und konkaven Flächen. Typische Anwendungen sind das Anpassen von Bohrungen, das Entgraten von Innenkanten nach der Bearbeitung, das Nacharbeiten zylindrischer Aufnahmen oder das Anpassen von Rundprofilen auf Maß. Es wird in Instandhaltungs-, Fertigungs- und Schlossereibetrieben für manuelle Arbeiten an Metallteilen in der Vorbereitungs-, Korrektur- oder Endbearbeitungsphase verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Form | rund |
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
110,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage