GS-19-200-DD-100N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm
Industriegasfeder - Typ drücken
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-200-DD-100N
Rubix:708528
Hersteller:GS-19-200_DD_0100N
Produktdetails : GS-19-200-DD-100N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=200 mm
Universell und maßgeschneidert: ACE Industriegasdruckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft mit Kräften von 10 N bis 13.000 N bei Körperdurchmessern von 8 mm bis 70 mm. Mit ihren hohen Qualitätsmerkmalen bilden die NEWTONLINE Gasdruckfedern den Industriestandard. Diese langlebigen und abgedichteten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
INDUSTRIE-GASFEDER, 19 DRM., 200 HUB
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage