GS-15-100-CC-75N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-15-100-CC-75N
Rubix:156015
Hersteller:GS-15-100_CC_0075N
GS-15-100-CC-75N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-15-100-CC-75N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=100 mm


Universell und maßgeschneidert: Die ACE Druckfedern der NEWTONLINE Familie bieten eine perfekte Unterstützung der Muskelkraft. Mit ihren hochwertigen Eigenschaften bilden die NEWTONLINE Gasfedern den Industriestandard. Die langlebigen und dichten Systeme sind einbaufertig, wartungsfrei und mit Stickstoffdruckgas gefüllt.
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)

Stärken

-Einbaufertig und universell einsetzbar
Berechnungsprogramm für individuelle Auslegung
Wartungsfrei

Anwendungen

Hauben;Rollläden;Maschinenverkleidungen;Förderanlagen;Schaltschränke;Möbelindustrie;Hebeanwendungen;Montagestationen;Fahrzeugtechnik;Faltelemente

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser6 mm
Hub100 mm
Max. Länge227 mm
Kraft75 N
Endstückcc
Zolltarifcode83024900
70,82 exkl. MwSt.
/ Stück
84,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage