GS-19-150-BB-400N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-BB-400N
Rubix:890241
Produktdetails : GS-19-150-BB-400N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
61,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage