GS-15-120-BB-400N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-BB-400N-VA
Rubix:166736
Hersteller:GS-15-120-VA_BB_0400N



Produktdetails : GS-15-120-BB-400N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 15, Ausschubkraft 20 N bis 400 N (eingefahren bis 500 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 274 mm |
| Kraft | 400 N |
| Endstück | bb |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage