GS-19-150-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-AA-250N
Rubix:709210
Hersteller:GS-19-150_AA_0250N
Produktdetails : GS-19-150-AA-250N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
INDUSTRIE-GASFEDER, 19 DRM., 150 HUB
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort