Referenzen
ACE:GS-40-400-CE-500N
Rubix:489087
Hersteller:GS-40-400_CE_0500N



Produktdetails : GS-40-400-CE-500N Grossgasfeder, 40x400 Hub
Grossgasfeder, 40x400 Hub
Industrie-Großgasfeder GS 40, Ausschubkraft 500 N bis 5000 N (eingefahren bis 7650 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Hub | 400 mm |
| Max. Länge | 917 mm |
| Kraft | 500 N |
| Endstück | winkelgelenk (c) und gelenkkopf (e) gemäß anschlussart „-ce“ |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
542,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage