GS-19-150-GA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-150-GA-50N
Rubix:491300
Hersteller:GS-19-150_GA_0050N

Produktdetails : GS-19-150-GA-50N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 150 mm |
| Max. Länge | 364 mm |
| Kraft | 50 N |
| Endstück | kugelpfanne (kolbenstange g8) / gelenkauge (druckrohr a8) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage