GS-15-120-CC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-120-CC-100N-VA
Rubix:709433
Hersteller:GS-15-120-VA_CC_0100N

Produktdetails : GS-15-120-CC-100N-VA Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=120 mm V2A
INDUSTRIE-GASFEDER, 15 DRM., 120 HUB V2A
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 120 mm |
| Max. Länge | 274 mm |
| Kraft | 100 N |
| Endstück | winkelgelenk (an beiden enden) |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage