GS-19-150-BB-480N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:GS-19-150-BB-480N
Rubix:485978
Hersteller:GS-19-150_BB_0480N
GS-19-150-BB-480N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm

Technische Zusammenfassung

Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS-19-150-BB-480N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=150 mm


Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder GS 19, Ausschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)

Technische Informationen


Attribute
Stangendurchmesser8 mm
Hub150 mm
Max. Länge364 mm
Endstückgewindezapfen
Zolltarifcode83024900
61,45 exkl. MwSt.
/ Stück
73,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage