GS-15-200-AA-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasdruckfeder, 15 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-15-200-AA-400N
Rubix:916588
Hersteller:GS-15-200_AA_0400N

Produktdetails : GS-15-200-AA-400N Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Industrie-Gasfeder, D=15 mm, Hub=200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Hub | 200 mm |
| Max. Länge | 459 mm |
| Kraft | 400 N |
| Endstück | auge-auge |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage