GS-19-100-GG-600N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-GG-600N
Rubix:1795374
Hersteller:GS-19-100-GG-600N
Produktdetails : GS-19-100-GG-600N Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Industriegasfeder GS 19, Anschubkraft 50 N bis 700 N (eingefahren bis 995 N)
Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 83024900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage