GS-19-100-DD-500N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 10 Drm.
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:GS-19-100-DD-500N-VA
Rubix:1505763
Hersteller:GS-19-100-VA_DD_0500N

Produktdetails : GS-19-100-DD-500N-VA Industrie-Gasfeder, D=19 mm, Hub=100 mm V2A
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Industrie-Gasfeder, 19 Drm., 100 Hub
Technische Informationen
Attribute
| Stangendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Hub | 100 mm |
| Max. Länge | 264 mm |
| Endstück | dd |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage